SERVANTE D'ATELIER 6 TIROIRS
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 servante d'atelier 6 tiroirs pour professionnels. Vous retrouverez des servantes pour professionnels, avec différentes largeurs : 665 mm, 880 mm, 1185 mm,..., de différentes couleurs, de différentes capacités de charge : 250 kg, 300 kg, 1000 kg,... et avec différents nombres de tiroirs : 6 PCS, 7 PCS, 8 PCS,....
Filter
La servante d'atelier à 6 tiroirs se distingue par sa robustesse et sa capacité à organiser efficacement les outils et équipements. Conçue pour répondre aux besoins des professionnels exigeants, cette servante d'atelier permet de garder à portée de main une grande variété d'outils grâce à ses six tiroirs spacieux. Elle trouve son application dans divers environnements, allant des garages automobiles aux ateliers , en passant par les espaces de travail industriels. Sa structure solide assure une durabilité à long terme, tandis que son système de verrouillage garantit la sécurité des outils stockés. La servante d'atelier à 6 tiroirs est l'équipement idéal pour optimiser l'organisation et l'efficacité dans tout espace de travail technique.
Recommandations
Coulisse pour tiroir
Servante d'atelier complète et pleine
Mobilier d'atelier
Aspirateur d'atelier
Glissière de tiroir
Vis à tête cylindrique DIN 609
Vis à béton 50 mm
Vis et boulon à tête ronde collet carré (TRCC) M16
Joint d'étanchéité 28x36 mm
Cheville pour charge lourde sur béton cellulaire (type Siporex...)