TARAUD M9X125

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 taraud M9x125 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : 10 mm, 11.2 mm, 12.5 mm,..., de longueurs multiples : 100 mm, 102 mm, 104 mm,..., de finitions diverses et convenant au taraudage de nombreux matériaux.

Filter

Le taraud M9x125 est un outil essentiel pour la réalisation de filetages internes précis et de haute qualité. Adapté à divers matériaux, il permet de créer des pas de vis conformes aux normes industrielles, facilitant ainsi l'assemblage de composants dans des secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique et la mécanique de précision. La robustesse et la précision du taraud M9x125 garantissent une excellente durabilité et une résistance optimale face à l'usure, ce qui est crucial pour maintenir l'intégrité des assemblages sous contraintes mécaniques. Enfin l'utilisation du taraud M9x125 contribue à améliorer l'efficacité des processus de fabrication en réduisant le temps nécessaire à la création de filetages complexes. Cet outil est donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant à optimiser la qualité et la performance de leurs produits.