TARAUD PAS À GAUCHE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 taraud pas à gauche pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M4, M5,..., de longueurs multiples : 100 mm, 180 mm, 63 mm,..., de finitions diverses : Brut, Anodisé, Revêtu par poudre et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier, Acier inoxydable, Acier inoxydable, Acier.
Filter
Le taraud pas à gauche est un outil de prédilection pour les professionnels qui travaillent avec des matériaux nécessitant un filetage inversé. Cet outil se distingue par sa capacité à créer des filetages précis dans des situations où un desserrage causé par des forces de rotation est indésirable. Utilisé fréquemment dans la réparation et la maintenance d'équipements, le taraud pas à gauche trouve sa place dans divers secteurs tels que l'automobile ou la mécanique. Sa robustesse et sa précision en font un choix idéal pour les applications nécessitant une fixation sûre et durable. Le taraud pas à gauche est donc essentiel pour toute opération où la sécurité et la fiabilité des assemblages sont primordiales.