TIGE D'ANCRAGE M20 POUR SCELLEMENT CHIMIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 tige d'ancrage M20 pour professionnels. Vous retrouverez des tiges d’ancrage pour scellement chimique avec un grand choix de longueurs : 160 mm, 110 mm, 135 mm,... et diamètres, avec différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut… pour des profondeurs de perçage variés.
Filter

La tige d'ancrage M20 est conçue pour offrir une solution fiable et robuste dans la fixation de structures lourdes dans divers matériaux de construction comme le béton, la pierre ou le bois. Cette tige, caractérisée par son diamètre de 20 mm, assure une excellente résistance et stabilité, ce qui la rend idéale pour les applications exigeant une haute capacité de charge. La tige d'ancrage M20 est souvent utilisée dans la construction de bâtiments, les travaux publics ainsi que dans le secteur de l'énergie, où une fixation solide est cruciale. Elle est également préconisée dans la réalisation de fondations, de ponts, de tunnels et autres infrastructures lourdes. Grâce à son traitement de surface, la tige d'ancrage M20 résiste à la corrosion, ce qui prolonge sa durée de vie même dans des environnements difficiles. La tige d'ancrage M20 est une solution de choix pour garantir sécurité et durabilité dans les projets de construction et d'ingénierie civil.