TOILE ÉMERI GROS GRAIN
La toile émeri gros grain est un abrasif souple composé d’un support textile recouvert de grains d’émeri ou de matériau abrasif, conçu pour les travaux de décapage et de préparation intensifs. Elle sert principalement à enlever rapidement la rouille, les anciennes peintures, les oxydations, les bavures ou les irrégularités de surface avant assemblage, soudure, traitement ou finition. Ce type de toile est recherché pour sa forte capacité d’enlèvement de matière, sa bonne résistance à la déchirure et sa souplesse, qui facilite le travail sur surfaces planes, courbes ou profilées. Le gros grain permet une action abrasive rapide sur les métaux, mais aussi sur certains supports rigides nécessitant un ponçage énergique. La toile émeri gros grain trouve sa place dans les ateliers de maintenance, la métallurgie, la serrurerie, la carrosserie, la chaudronnerie et les opérations de remise en état, partout où une préparation de surface efficace est indispensable.