VIS CLASSE DE RÉSISTANCE 8.8
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 159 de Vis classe de résistance 8.8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage fin métrique.
Filter
Vis classe de résistance 8.8 : vissez solidement pour des assemblages durables et fiables
Une vis de classe de résistance 8.8 est un élément de fixation en acier utilisé dans des applications industrielles et mécaniques. Elle est caractérisée par une résistance à la traction minimale de 800 MPa et une limite d'élasticité de 640 MPa, indiquant sa capacité à supporter des charges importantes sans se déformer. Ce type de vis est couramment utilisé dans des assemblages nécessitant une haute résistance mécanique et une durabilité accrue, répondant aux normes de qualité pour des environnements exigeants.Points forts des vis classe de résistance 8.8
Les vis de classe de résistance 8.8 sont reconnues pour leur haute résistance mécanique et leur durabilité exceptionnelle. Elles offrent une excellente capacité de charge, ce qui les rend idéales pour les applications nécessitant une fixation robuste et fiable. Leur performance sous tension et leur résistance à l'usure garantissent une longue durée de vie, même dans des conditions exigeantes.Caractéristiques importantes des vis classe de résistance 8.8
Ces vis sont généralement fabriquées en acier allié, souvent traité thermiquement pour atteindre les propriétés mécaniques souhaitées. Elles sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de M6 à M24, pour s'adapter à diverses exigences de fixation. Les finitions communes incluent le zingage pour une meilleure résistance à la corrosion. Elles respectent les normes ISO 898-1, garantissant leur conformité aux standards internationaux de qualité et de sécurité.Domaines d'applications courants des vis classe de résistance 8.8
Les vis de classe de résistance 8.8 sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de la mécanique industrielle et de l'automobile. Elles sont idéales pour les structures métalliques, les assemblages de machines et les installations nécessitant une fixation solide et durable. Leur utilisation est aussi fréquente dans les projets d'ingénierie civile et les infrastructures lourdes.Conseils d'utilisation pour les vis classe de résistance 8.8
Pour garantir une performance optimale, il est crucial de respecter les spécifications de couple de serrage recommandées pour ces vis afin d'éviter tout risque de rupture ou de déformation. L'utilisation d'outils de qualité et l'application de lubrifiants adaptés peuvent également prolonger la durée de vie des fixations. Assurez-vous de choisir la bonne dimension et finition en fonction de l'environnement d'utilisation pour maximiser la résistance à la corrosion et l'efficacité de l'assemblage.Questions fréquentes
Caractéristiques mécaniques
Que signifie « classe de résistance 8.8 » pour une vis en acier zingué ?
La désignation « 8.8 » selon la norme EN ISO 898-1 indique une résistance à la traction ultime minimale de 800 MPa et une limite d’élasticité égale à 0,8 × 800 MPa soit 640 MPa. Cela reflète la capacité de la vis à résister à de fortes contraintes mécaniques avant rupture ou déformation.
Quels traitements de surface sont utilisés pour les vis classe 8.8 chez Würth France ?
Les vis classe 8.8 sont souvent zinguées (électrozingage) avec éventuellement une passivation à film épais sans chrome(VI), dite « VZD ». Ces traitements offrent une protection contre la corrosion, adaptés aux environnements ambiants ou légèrement humides, tout en respectant les exigences réglementaires en matière de substances dangereuses.
Quelle norme doit-on respecter pour le filetage des vis classe 8.8 ?
Les vis de classe 8.8 respectent généralement la norme DIN standards telles que DIN 933 pour filetage total métrique ou DIN 7984 pour tête cylindrique à six pans creux. Elles utilisent des diamètres métriques normalisés (M4, M6, M8, etc.) et un pas standard selon leur diamètre pour garantir compatibilité et interchangeabilité.
Performances et application
Dans quels cas utiliser une vis classe 8.8 plutôt qu’une classe inférieure ?
La classe 8.8 est recommandée pour les assemblages soumis à des charges mécaniques élevées, des vibrations, des efforts de traction ou de cisaillement importants, comme en charpente métallique, mécanique ou structures acier. Elle est préférée lorsqu’une limite élastique élevée est exigée pour éviter toute déformation plastique sous charge normale.
Quel couple de serrage appliquer sur une vis classe 8.8 ?
Le couple de serrage dépend du diamètre, du pas, du type de tête et du traitement de surface. Il est essentiel de se référer aux tables de couple selon norme ISO 898-1 ou tables techniques Würth pour la taille spécifique. Un serrage excessif peut entraîner rupture ou effritement de la gamme élastique, un serrage insuffisant provoque desserrement ou fatigue. Aucun couple universel ne s’applique à toutes les vis 8.8.
Quelle ductilité et quel allongement à rupture pour une vis classe 8.8 ?
Selon les normes applicables, l’allongement à la rupture (mesuré sur une longueur équivalente à cinq fois le diamètre nominal) doit dépasser un certain pourcentage (typiquement > 12 %) pour assurer que la vis présente une ductilité suffisante. Cela permet d’éviter une rupture fragile.
Compatibilité et assemblage
Peut-on associer une vis 8.8 avec un écrou de classe différente ?
Oui, mais l’écrou doit avoir une classe de résistance compatible ou supérieure. Si l’écrou est trop faible, c’est lui qui cédera avant la vis, compromettant la performance globale du serrage. Pour un assemblage fiable, la classe de résistance de l’écrou doit équivaloir ou excéder celle de la vis 8.8.
Quel type de rondelle utiliser avec une vis classe 8.8 ?
Il est recommandé d’utiliser des rondelles plates normalisées (ex : DIN 125) ou rondelles de pression adaptées, à condition que la rondelle supporte les efforts transmis sans déformation. Le matériau de la rondelle doit être au moins aussi résistant que celui de la vis ou traité de façon équivalente, notamment en revêtement corrosif.
Environnement et durabilité
Ces vis classe 8.8 conviennent-elles pour des milieux humides ou extérieurs ?
Une vis 8.8 zinguée ou à revêtement VZD offre une protection acceptable dans des environnements ambiants ou légèrement humides. Toutefois dans des conditions très agressives (sel, atmosphère industrielle, tâches en extérieur continu), il est conseillé d’utiliser des vis galvanisées à chaud ou en acier inoxydable, pour minimiser la corrosion.
Quelle est la tolérance sur diamètre et filetage pour classe 8.8 ?
Les tolérances dimensionnelles suivent les normes ISO métriques : diamètre nominal, pas de filet, diamètre majeur et mineur doivent respecter les tolérances ISO pour filetage métrique. La finition zinguée doit rester concentrée, ne pas réduire notablement les filetages ou modifier les dimensions fonctionnelles.
Sécurité et conformité
Comment identifier une vis classe 8.8 conforme ?
Une vis réellement classe 8.8 porte un marquage sur la tête indiquant « 8.8 ». Elle doit respecter les spécifications de la norme EN ISO 898-1 pour acier trempé ou thermotraité. Le marquage assure la traçabilité et certifie la résistance mécanique déclarée.
Quels risques en cas de mauvaise utilisation d’une vis classe 8.8 ?
En cas de serrage excessif, risque de rupture de la vis ou de déformation de la pièce. En cas de sous-serrage : desserrage, fatigue, fissuration progressive. Sélection inappropriée pour environnement corrosif peut déclencher corrosion creuse ou fatigue corrosive.
Applications spécialisées
Pour quelles applications industrielles privilégier des vis DIN 7984 tête cylindrique comme celles de Würth ?
Les vis à tête cylindrique (DIN 7984) sont privilégiées dans les assemblages nécessitant une tête affleurante, un esthétisme précis ou un passage minimum. Elles sont utilisées dans machines, carrosserie, mécanique fine. Combinées à la classe 8.8, elles permettent un compromis entre résistance mécanique élevée, rigidité et capacité à être serrées dans les espaces confinés.
Comment choisir la longueur utile de vissage (Lth) pour une application structural ?
La longueur de vissage doit couvrir l’épaisseur à fixer (t_fix), la longueur de taraudage disponible, et respecter la longueur minimale de vissage sous charge (L_sdmin) définie selon les normes. Elle doit permettre un engagement suffisant dans le matériau support pour exploiter complètement la résistance classe 8.8 sans risque de cisaillement ou déformation.