VIS À FILETAGE PARTIEL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 95 Vis à filetage partiel pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Six pans extérieurs, Z,...... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante à rabat, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage partiel, Filetage métrique,....
Filter


Vis à filetage partiel : optimisez l'assemblage de vos structures avec une fixation renforcée

Une vis à filetage partiel est un élément de fixation conçu pour offrir une résistance et une stabilité accrues dans les assemblages mécaniques. Elle présente un filetage qui ne couvre qu'une partie de sa longueur, permettant ainsi une meilleure prise dans le matériau tout en laissant une section lisse pour un alignement précis des composants. Disponible en acier zingué, brut ou inox, elle est adaptée à divers environnements et applications industrielles, garantissant durabilité et performance dans les structures nécessitant des connexions robustes et fiables.

Points forts des vis à filetage partiel

Les vis à filetage partiel sont particulièrement prisées par les professionnels pour leur capacité à offrir une fixation solide et fiable. Leur conception permet une meilleure répartition de la force de serrage, ce qui réduit le risque de desserrage sous l'effet des vibrations. De plus, le filetage partiel facilite l'assemblage de pièces en bois ou en métal, assurant une connexion robuste et durable.

Caractéristiques importantes des vis à filetage partiel

Ces vis se déclinent en plusieurs matériaux, notamment en acier zingué, brut ou inox, chacun offrant des avantages spécifiques en termes de résistance à la corrosion et de durabilité. Les dimensions varient généralement avec des longueurs allant de 20 mm à 200 mm et des diamètres de 3 mm à 12 mm, permettant une adaptation à divers besoins professionnels. Les vis en acier inoxydable sont particulièrement adaptées aux environnements humides ou extérieurs, tandis que les vis en acier zingué offrent une protection efficace contre la rouille. Elles sont souvent conformes aux normes DIN et ISO, garantissant une qualité et une compatibilité optimales.

Domaines d'applications courants des vis à filetage partiel

Les vis à filetage partiel sont couramment utilisées dans la construction, la menuiserie et l'industrie mécanique. Elles sont idéales pour l'assemblage de structures en bois, la fixation de panneaux et la réalisation de charpentes. Dans le secteur industriel, elles servent souvent à assembler des pièces métalliques, garantissant une fixation fiable et durable. Leur utilisation est également répandue dans le montage de meubles et d'équipements industriels.

Conseils d'utilisation des vis à filetage partiel

Pour une utilisation optimale, il est conseillé de choisir le matériau de la vis en fonction de l'environnement d'application afin d'assurer une durabilité maximale. Lors du vissage, veillez à aligner correctement la vis pour éviter tout risque de torsion ou de rupture. L'utilisation d'un tournevis ou d'une perceuse adaptée au diamètre de la vis est recommandée pour garantir un serrage précis et efficace. Enfin, il est important de respecter les recommandations de couple de serrage pour prévenir tout dommage aux matériaux assemblés.