VIS M10 PAS 200

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 145 vis M10 pas 200 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M10 pas 200 sont des fixations mécaniques essentielles pour les professionnels nécessitant une précision élevée. Leur diamètre de 10 mm et un pas de 2,00 mm les rendent idéales pour des applications industrielles où la robustesse et la fiabilité sont cruciales. Ces vis sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de la mécanique et de l'ingénierie pour assembler des pièces nécessitant une résistance accrue aux forces de traction et de cisaillement. Fabriquées en acier inoxydable, elles offrent une excellente résistance à la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie des installations. Les vis M10 pas 200 garantissent un ajustement précis et sécurisé, essentiel pour les structures complexes et les équipements industriels. Leur compatibilité avec divers écrous et rondelles standard en fait un choix polyvalent pour les professionnels exigeant efficacité et durabilité.