VIS M4 PAS 75

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 238 vis M4 pas 75 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête plate,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M4 pas 0.75 sont des fixations métalliques conçues pour des applications industrielles et professionnelles. Elles se caractérisent par un diamètre nominal de 4 mm et un pas de filetage de 0.75 mm, offrant une fixation précise et sécurisée. Utilisées principalement dans les secteurs de la mécanique, de l'électronique et de la construction, ces vis assurent une tenue robuste et fiable des assemblages. Fabriquées en acier inoxydable ou en alliages spécifiques pour résister à la corrosion, elles sont idéales pour les environnements exigeants. Leur conception permet une installation efficace avec des outils adaptés, garantissant une performance optimale dans des projets nécessitant une précision élevée et une durabilité accrue.