VIS M8X70

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 183 vis M8x70 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M8x70 est un élément de fixation mécanique hautement polyvalent, conçu pour offrir une solution robuste et durable dans une multitude d'applications. Grâce à son diamètre de 8 mm et à sa longueur de 70 mm, elle est idéale pour les assemblages nécessitant une forte résistance et une stabilité exceptionnelle. Son utilisation s'étend à divers domaines tels que la construction métallique, la menuiserie, l'assemblage de meubles et la réparation d'appareils. La conception précise de cette vis assure une insertion facile et un maintien fiable, rendant possible la réalisation de projets complexes avec une efficacité et une fiabilité accrues. Son application est donc essentielle dans les contextes industriels et domestiques où la sécurité et la qualité de l'assemblage sont primordiales.