VIS M8X80
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 179 vis M8x80 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter
La vis M8x80, avec son diamètre de 8 mm et sa longueur de 80 mm, est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu pour assembler des composants dans divers domaines d'application. Elle est idéale pour des projets nécessitant une forte résistance et durabilité, tels que dans la construction métallique, l'ameublement, et les travaux de rénovation. Sa conception précise permet une application facile et un maintien sécurisé, offrant ainsi une solution fiable pour des assemblages lourds ou soumis à des vibrations. Grâce à sa taille et sa résistance, la vis M8x80 est souvent choisie pour des projets industriels, , et même dans certains domaines de l'ingénierie, où la qualité et la fiabilité de l'assemblage sont primordiales.