VIS PENTURE 7X70

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 vis penture 7x70 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX30, TXP30... dans de nombreuses matières : acier zingué et inox A2, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, longueurs : 20 mm, 25 mm, 30 mm,... et diamètres : 6 mm, 7 mm.
Filter

Les vis penture 7x70 sont conçues pour offrir une fixation robuste et durable, essentielles dans le montage de pentures et autres éléments de charnière. Leur longueur de 70 mm et leur diamètre de 7 mm garantissent une tenue solide dans divers matériaux, y compris le bois, le métal et certains plastiques. Les vis penture 7x70 sont souvent utilisées dans la construction de portes, fenêtres et autres structures nécessitant une articulation fiable. Grâce à leur conception optimisée, elles résistent à la corrosion et supportent bien les variations climatiques, ce qui les rend idéales pour les applications extérieures. La tête de ces vis assure une intégration esthétique et discrète, tout en facilitant l’installation avec des outils standards. Les vis penture 7x70 sont un choix privilégié pour les professionnels cherchant efficacité et fiabilité dans l'assemblage de structures nécessitant des charnières solides.