VIS TORX M14

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 vis Torx M14 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Quatre pans intérieurs, Six pans creux, TX intérieur... dans de nombreuses matières : Acier, Aluminium, avec divers types de têtes et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis Torx M14 : garantissez des assemblages solides et sécurisés dans vos projets industriels

Une vis Torx M14 est un élément de fixation utilisé dans des applications industrielles et mécaniques. Elle est caractérisée par sa tête avec un motif en étoile à six lobes, connu sous le nom de Torx, qui offre une meilleure répartition du couple et réduit les risques de dérapage par rapport aux vis à tête fendue ou cruciforme. Le diamètre nominal de la vis est de 14 mm, ce qui la rend adaptée pour des assemblages nécessitant une résistance et une stabilité accrues. Les vis Torx M14 sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en alliages spécifiques pour résister à la corrosion et aux contraintes mécaniques élevées.