VIS ET BOULON TRCC 12X40

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 boulons et vis TRCC 12x40 (tête bombée à collet carré) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis TRCC 12x40 sont conçues pour offrir une performance optimale dans diverses applications de construction et d'assemblage. Leur diamètre de 12 mm et leur longueur de 40 mm permettent une fixation robuste et durable. Les vis TRCC 12x40 se distinguent par leur tête ronde à collet carré qui assure une meilleure prise lors du vissage, réduisant ainsi le risque de glissement et augmentant l'efficacité de l'installation. Cette caractéristique est particulièrement utile dans les environnements où une grande précision est requise. Les vis TRCC 12x40 sont également traitées pour résister à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur ou dans des conditions humides. Elles sont couramment utilisées dans la construction métallique, l'assemblage de structures en bois et dans la fixation de composants dans des projets industriels. Les vis TRCC 12x40 sont un choix fiable et efficace pour garantir des assemblages solides et durables dans une multitude de contextes professionnels.