Équerre de fixation pour bois
Une équerre de fixation est une pièce d'assemblage qui peut servir à supporter une étagère, à monter un meuble ou encore à réaliser une ossature bois. Chez Würth, nous avons mis au point toute une gamme d'équerres de fixation, adaptées aux différents besoins rencontrés par les menuisiers, les ébénistes et les charpentiers.
Pour tous vos assemblages bois/bois et bois/béton
L'équerre de fixation est composée de deux parties formant un angle droit, elles-mêmes parcourues de trous destinés à faire passer des clous ou des boulons. Pour faciliter la tâche des professionnels, nous avons conçu la plupart de nos produits de manière à ce qu'ils soient utilisables :
- avec un porteur en bois massif, en bois composite, en bois lamellé collé, en béton, en maçonnerie ou en acier
- avec un porté en bois massif, en bois composite ou en bois lamellé collé.
Des équerres de fixation polyvalentes et très résistantes
Nos équerres se fixent avec des pointes d'ancrage annelées, ou par vissage/boulonnage. Notez que le format de la visserie et de la boulonnerie doit être déterminé en fonction du diamètre des trous des équerres que vous avez choisies. Homologuées par une série d'Agréments Techniques Européens (ATE), nos équerres de fixation sont :
- polyvalentes, le même modèle pouvant couvrir différents domaines d'application
- très robustes, grâce à leur composition en acier galvanisé
- disponibles dans une grande variété de formats.
Nos modèles spécifiques : agencement intérieur, ossatures, solives...
Pour bien choisir les équerres de fixation dont vous avez besoin, il convient de vous référer au tableau des charges qui leur est associé. Professionnels, consultez également le descriptif de chacun des modèles présentés dans notre catalogue (qui diffèrent par leur forme, leur taille, leur épaisseur, leur nombre de trous, etc.), pour identifier ceux qui sont davantage destinés :
- à l'aménagement intérieur, à la création de mobilier, à l'huisserie
- à la création de charpente ou de MOB (Maison Ossature Bois)
- aux raccords porteurs des solives,
- aux raccords de tirants pour murs, etc.