Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gamme

Les Espaces Sanitaires

Notre gamme sanitaire s'agrandit !
Découvrez nos nouvelles références

Actualité Mitigeur lavabo hansgrohe CoolStart FOCUS 100

Grâce à la technologie EcoSmart, ce mitigeur permet de réaliser des économies d'eau en limitant automatiquement le débit d'eau à 5l/min. Doté de la technologie CoolStart seule l'eau froide coule au démarrage, l'eau chaude n'est déclenchée que lorsque la poignée est déplacée vers la gauche ce qui permet ainsi d'économiser de l'énergie. Le calcaire est facilement éliminé, par simple passage du doigt sur le mousseur.
Expert

Avis de l'expert

EBERT Line, Chef de marché

Mitigeur lavabo hansgrohe CoolStart FOCUS 100

Les sèches mains

Sèche-mains COPT'AIR

Art. N° 9501019725
Sèche mains COPT'AIR SECHE MAINS COPT'AIR GRIS

Sèche-mains COPT'AIR

Art. N° 9501019726
Sèche mains COPT'AIR SECHE MAINS COPT'AIR BLANC

Sèche-mains SUP'AIR

Art. N° 9501007971
Automatique à air pulsé
  • Flux d'air min./max. 130-130 m³/h
  • Air pulsé : séchage ultra-rapide 10 à 15 secondes.

Sèche-mains SUP'AIR

Art. N° 9501007972
Automatique à air pulsé
  • Flux d'air min./max. 130-130 m³/h
  • Adapté pour les fortes fréquentations : entre 250 à 400 passages par jour

Sèche mains EXP'AIR

Art. N° 9501007969
Automatique à air pulsé
  • Flux d'air min./max. 140-140 m³/h
  • Classe de protection II/isolation de protection

Sèche mains EXP'AIR

Art. N° 9501007970
Automatique à air pulsé
  • Flux d'air min./max. 140-140 m³/h
  • Classe de protection II/isolation de protection

Mitigeurs lavabos et éviers

Design et qualité, grâce à la technologie ecosmart ce réalisez des économies d'eau
  • Débit maximal de 5 l/min à 3 bars
  • Le système CoolStart permet de démarrer en eau froide en position de poignée centrée

Mitigeur lavabo ARTEMIS

Art. N° 0888503010
Design classique et contemporain
  • Débit maximal de 13,5 l/min à pleine ouverture du levier (pression de 3 bars)
  • Système de réglage de débit à deux vitesses pour une économie d'eau

Mitigeur lavabo CASSIOPEE

Art. N° 0888503030
Design épuré, lignes élégantes et légères
  • Débit maximal de 13 l/min à pleine ouverture du levier (pression de 3 bars)
  • Système de réglage de débit à deux vitesses pour une économie d'eau
Finition chromée.
  • Sa poignée plate offre une sensation plus agréable au toucher.
  • Ce mitigeur est livré avec des flexibles de raccordement, un set de fixation, une clé de service et une notice de montage pour une installation simple et rapide.
Une plus grande liberté de mouvement est offert grâce à l'espace suffisant entre le mitigeur et l'évier.
  • bec orientable sur 2 niveaux (110° ou 150°)
  • débit maximal de 10 l/min à 3 bars

Les mitigeurs bain-douche

Jet doux et généreux grâce à un dosage eau/air optimal
  • Projection de 182mm
  • Offre deux fonctions : jet normal et douchette

Mitigeur bain/douche focus

Art. N° 9501017748
Mitigeur bain/douche focus
  • Projection réglable entre 172 mm et 179,5 mm
  • Débit maximal de 22 l/min à 3 bars

Mitigeur bain-douche ARTEMIS

Art. N° 0888503012
Design classique et contemporain
  • Sortie de douche vers le bas
  • Système de réglage de débit à deux vitesses pour une économie d'eau
Design contemporain, alliant classicisme et modernité
  • Cartouche céramique anticalcaire avec filtre
  • Débit maximal de 25 L/min à pleine ouverture du levier (pression de 3 bars)
Design moderne avec des lignes arrondies très harmonieuses
  • Blocage de la température à 38°C pour plus de sécurité
  • Inverseur intégré pour les mitigeurs Bain-douche permettant de passer rapidement de la position Douche à la position Bain

Les douchettes

Douchette à main pulsify select 105 3 jets ecosmart
  • Choix du jet très facile avec le bouton select
  • Débit de 8,2L/min sous 3 bars de pression

Douchette 3 jets

Art. N° 0888101004
Douchette 3 jets
  • Filetage 1/2"
  • Livrée avec joint filtre
5 types de pulvérisations
  • Filetage 1/2"
  • Diamètre de douchette: 110 mm

Douchette 5 jets PANDORE

Art. N° 0888101009
Jet "pluie", jet "moussant", jet"massant", jet "pluie + moussant", jet "pluie + massant"
  • Finition: Chromé
  • Nombre de types de pulvérisation: 5

Douchette 1 jet

Art. N° 088810100.
Jet "pluie" unique
  • Filetage 1/2"
  • Système anti-calcaire: Oui

Douchette 1 jet anticalcaire

Art. N° 0888150002
Douchette anticalcaire 1 jet
  • Matière: PVC - Polychlorure de vinyle
  • Nombre de types de pulvérisation: 1

Les flexibles

Flexible PVC "PERLE"

Art. N° 0888102..0
Flexible de douche d'aspect satiné
  • Matière: PVC - Polychlorure de vinyle
  • Filetage de raccordement: 1/2 pouce

Flexible pour douches

Art. N° 088810200.
Pour des raccords dans tous types de douches, supports, mitigeurs ou robinets de baignoires
  • Fourni avec joints en caoutchouc
  • Ecrou-raccord à l'extrémité, avec adaptateur cône R 1/2 pouce
Flexible métallique à double agrafage extensible
  • Matière: Acier
  • Filetage de raccordement: Cône 1/2 pouce, Ecrou moleté 1/2 pouce

Flexible de douche "ECO"

Art. N° 088810201.
Système intégré limitant le débit à 9 ou 12 litres à la sortie de la douchette
  • Matière: Laiton
  • Filetage de raccordement: 1/2 x 1/2 pouce

Flexible de douche Premium

Art. N° 0888910021
Matière: PVC - Polychlorure de vinyle
  • Filetage de raccordement: G 1/2 pouce
  • Longueur: 1,75 m

Flexible de douche Premium

Art. N° 088891001.
Flexible de douche acier inoxydable
  • Filetage de raccordement: 1/2 pouce

Les barres de douche et supports

Barre de douche standard

Art. N° 088810300.
Barre en laiton chromé
  • Supports de fixation et support de douchette en ABS
  • Support de douchette double, adapté aux écrous coniques ou moletés 1/2", avec rotation à 360°
Barre en laiton chromé
  • Supports de fixation et support de douchette en ABS
  • Support de douchette double, adapté aux écrous coniques ou moletés, avec rotation à 360°
Le set comprend une douchette, un curseur, une barre de douche et un flexible
  • 3 types de jets proposés (PowderRain, IntenseRain et Massage) facilement réglable grâce au bouton select
  • Débit de 8,2 l/min sous 3 bars de pression

Kit de barres de douche Style

Art. N° 0888106001
Kit de 3 pièces
  • Pommeau de douche avec 5 formes de jets

Support mural ABS fixe

Art. N° 0888104002
Support de douchette fixe
  • Support de douchette double, adapté aux écrous coniques ou moletés 1/2"
  • Ce produit peut être combiné avec une douchette et un flexible

Support mural ABS articulé

Art. N° 0888104001
Support mural ABS articulé
  • Support de douchette double, adapté aux écrous coniques ou moletés 1/2"
  • Ce produit peut être combiné avec une douchette et un flexible.

Les abattants

Abattant WC PRIMO START TS NF

Art. N° 0888400010
Dormant monobloc : lunette et couvercle, assemblés par le dormant, constitue un ensemble parfaitement stable sur la céramique
  • Polypropylène : thermoplastique incassable
  • Ecrou rapide : pour un gain de temps à l’installation

Abattant WC Primo Ecomat TS NF

Art. N° 0888400011
Abattant équipé d’un couvercle entièrement recouvrant et qui habille particulièrement bien la cuvette
  • Charnières indépendantes en polyamide, équipées d’écrous rapides pour un gain de temps à l’installation
  • Descente ralentie : le contre coup du choc violent dû à des fermetures non contrôlées de l’abattant sollicite fortement les charnières et réduit leur durée de vie

Abattant WC Swing allegro ABS NF

Art. N° 0888400021
Abattant équipé d’un couvercle entièrement recouvrant et qui habille particulièrement bien la cuvette
  • Matière : abattant incassable en ABS qui possède une bonne résistante à la rayure et procure de la rigidité à l’ensemble
  • Charnières déclipsables : facilite le nettoyage de l’abattant et celui de la cuvette

Abattant WC Swing tempo TD NF

Art. N° 0888400022
Abattant entièrement recouvrant offrant une meilleure harmonie avec la cuvette et une esthétique très actuelle
  • Abattant déclipsable par bouton central placé à l’arrière pour un meilleur confort d’utilisation
  • Résistant à la rayure et naturellement antibactérien par sa matière en thermodur

Abattant WC PERFECT ONE BR NF

Art. N° 088840001
En bois réticulé ® : inaltérables et incassables grâce à sa densité
  • Couleurs inaltérables : grâce à des laques haute résistance
  • Montage rapide

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Catalogues
Voir tous nos catalogues