Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gamme

Outillage pour la réduction des TMS

Ferraillage

Ferraillage

Mise en place des fers à béton

Würth Ferraillage

Tenaille cisaille Nanovib®

Art. N° 9501002854
Système à forte démultiplication des cisailles latérales
  • -50% d'effort

Entretoises Speedies fond plat

Art. N° 53961003..
Les entretoises les plus rapides au monde pour le renforcement horizontal
  • Meilleure position de travail

Distributeur manuel, Speedies

Art. N° 5396500100
Pour l'utilisation rapide et facile des entretoises Speedies
  • Meilleure position de travail

Entretoise Speedies avec pointes

Art. N° 5396500..0
Les entretoises les plus rapides au monde pour le renforcement horizontal
  • Meilleure position de travail
Décoffrage

Décoffrage

Retrait des éléments de coffrage, nettoyage et traitement des joints

Würth Décoffrage
Réalisé avec des matériaux plus légers que ceux utilisés traditionnellement
  • long manche de 185 cm
Manche Télescopique 2 à 3,50m
  • 3 fois plus long qu’un grattoir traditionnel
Disponible en largeur 20 et 30 cm
  • 3 m de portée
Disponible en largeur 20 et 30 cm
  • Tête de rechange
La Préci'Force permet un serrage optimal et constant
  • Réduit de 80% des efforts au desserrage
Manipulation de charge

Manipulation de charge

Solutions d'aide à la manipulation des charges sur les chantiers

Würth Manipulation

Pince à talon Nanovib®

Art. N° 9501002877
Manche en Alliage Aluminium Haute Performance trempé
  • 75% moins lourde que les pinces à talon traditionnelles
Barre d'écartement avec flamme Nanovib
  • 60% moins lourde que les pinces à talon traditionnelles

Brouette ERGO

Art. N° 0998300105
Equipée d'une seconde roue pour prévenir les troubles musculo-squelettiques
  • Réduction de charge
Outils de frappe

Outils de frappe

Amélioration des outils de frappe pour limiter leur impact sur la santé des utilisateurs

Würth Outils
Ceinture molletonnée, ne s'enroule pas sur elle-même
  • Extra confortable

Porte-marteau/tenaille Nanovib®

Art. N° 9501002858
Porte-marteau universel : s'adapte à tout type de marteau
  • Anti-chute
Prévention du risque d'accident
  • 40% de vibrations en moins

Marteau de coffreur Nanovib®

Art. N° 9501002857
Prévention du risque d'accident
  • 40% de vibrations en moins

Massette Nanovib®

Art. N° 9501002855
Prévention du risque d'accident
  • 45% de vibrations en moins

Masse mannequin Nanovib®

Art. N° 9501002867
Prévention du risque d'accident
  • Suppression de la quasi-totalité des vibrations

Masse couple Nanovib®

Art. N° 9501002860
Prévention du risque d'accident
  • 45% de vibrations en moins
Pièce de rechange pour la massette bordure et la masse mannequin Navolib
  • Suppression de la quasi-totalité des vibrations
Tronçonner/poncer

Tronçonner/poncer

L'utilisation de meuleuse sur les chantiers est à l'orgine de nombreux désagréments en terme de vibration et de bruit

Würth Tronçonner

Disque diamant CANTERO SILENCE

Art. N° 0666763230
Disque diamant Cantero Silence pour béton
  • Réduction du bruit
Meuleuse d'angle extrêmement puissante et sûre
  • -60% vibrations

Meule diamant anti-vibratile

Art. N° 06685031..
Existe en 125mm et 180mm
  • Réduction des vibrations
Électronique constante et puissance la plus élevée de sa catégorie
  • Réduction des vibrations

Pour en savoir plus