Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Retrouvez le Top Ventes des produits les plus populaires
Dégrippant de haute qualité à effet lubrifiant grâce à la toute dernière technologie d'additifs (OMC2)
Lame extrêmement tranchante pour des coupes de précision
Pour coller les éléments en métal, en plastique et en caoutchouc ensemble
Pour un travail facile et sans fatigue. Très facile à utiliser d'une seule main.
Dégraissant multi-usages à séchage rapide
Dégraisse, désoxyde et polit les surfaces en alu ou en inox
Assure une protection, une préservation et une isolation longue durée
our coller les éléments en métal, en plastique et en caoutchouc ensemble
Idéal pour les raccords à vis exposés à des contraintes élevées
Qualité nitro-alkyde durable haute technologie.
INNOVATION : la meilleure performance du marché ! Disque à tronçonner acier / inox.
Lame extrêmement tranchante pour des coupes de précision, même de bandes fines.
Ruban adhésif double face avec support en polyéthylène et colle acrylate
Dégrippant de qualité supérieure qui fait craquer la rouille grâce à l'action du refroidisseur
Dégrippant de qualité supérieure qui fait craquer la rouille, avec indicateur visuel de froid
Plusieurs tailles disponibles
6 pans 1/4 pouce
Elimine saleté, résidus de graisse et traces d'oxydation superficielle des surfaces en aluminium et PVC
Nettoyant spécial à séchage rapide, odeur légère.
Agent de lissage universel. Convient pour tous les types de mastics d'étanchéité.
Spray multifonction 5 en 1 avec buse de pulvérisation double position
Pour des coupes nettes et rapides
Sèchage du marquage rapide
Plusieurs tailles et coloris disponibles
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs
Lubrifiant pour cable electrique
Pour matériaux de construction
Pour arrimage de charges sur les sous-ensembles et les étagères de stockage
Plusieurs coloris disponibles
Pansement sans colle pour toutes les blessures et les coupures
Pour une puissance d'enlèvement élevée
Pour assurer le mélange des deux composants des cartouches de scellement WIT
Ruban adhésif antidérapant universel
Pour toutes les clés à chocs à air comprimé ou à batterie
Additif fluorescent pour localiser les fuites dans le système de climatisation
Usage préventif pour colmater les micro-fuites sur les composants en métal et en caoutchouc
Huile synthétique haute performance additivée, spécialement adaptée pour une utilisation dans les compresseurs de climatisation
Huile pour compresseur de climatisation
Spécialement conçue pour les machines de climatisation Würth utilisant des flacons hermétiques
Pour éliminer efficacement les odeurs à l'intérieur des véhicules et des climatiseurs dans les véhicules
Nettoyant désinfectant spécial pour climatisation de véhicules
Pour supprimer efficacement les odeurs de l'intérieur
Ø 125 - 1,0 MM
Ø 125 - 1,6 MM
Ø 230 - 2,0 MM