CHEVILLE POUR WC SUSPENDU

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 cheville pour wc suspendu pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, de diamètres variables : 6 mm, M10/10 mm, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 180 mm.

Filter

La cheville pour WC suspendu est conçue pour offrir une fixation solide et durable des toilettes murales, un élément crucial pour garantir la sécurité et la stabilité dans les installations sanitaires. Ce type de cheville est spécialement adapté pour supporter le poids et les contraintes mécaniques exercées par les WC suspendus, ce qui en fait un choix idéal pour les projets de rénovation ou de construction neuve de salles de bains. La cheville pour WC suspendu est également appréciée pour sa résistance à la corrosion et sa capacité à s'adapter à différents types de murs, y compris les cloisons sèches et les murs en béton. En utilisant la cheville pour WC suspendu, les professionnels peuvent assurer une installation sécurisée qui répond aux normes les plus élevées de l'industrie.