COLLE POUR PIERRE TOMBALE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 colle pour pierre tombale pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Polyuréthane, dans différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, et applicables à partir de différents types de conditionnement.

Filter
Colle Multi Fibre polyuréthane - renforcé en fibre de verre

Colle Multi Fibre polyuréthane - renforcé en fibre de verre


  • Base chimique: Polyuréthane
  • Contenu: 310 ml
  • Matériaux à coller: Métaux peints (Métal);Acier/acier inoxydable (Métal);ABS (Plastique);Caoutchouc (Plastique);PVC dur (Plastique);Mousses rigides (PUR, résine phénolique) (Plastique);GFRP (Plastique);Carrelage (Verre et matériaux céramiques);Pierre artificielle (Pierre et matériaux de construction);Porcelaine (Verre et matériaux céramiques);Pierre naturelle (Marbre, granit) (Pierre et matériaux de construction);Styrène (Polystyrène) (Plastique);Béton (Pierre et matériaux de construction);Béton cellulaire (Pierre et matériaux de construction);Plâtre (Pierre et matériaux de construction);Plaque de plâtre (Pierre et matériaux de construction);Plâtre (Pierre et matériaux de construction);MDF (Bois et matériaux);Panneau en bois aggloméré (Bois et matériaux);Surfaces en bois peint (Bois et matériaux);Liège (Bois et matériaux);Fibre de verre (Verre et matériaux céramiques);Verre (Verre et matériaux céramiques);Email (Verre et matériaux céramiques);Cuir (Textile et cuir);Panneaux stratifiés (Resopal, Ultraplast) (Bois et matériaux);Panneaux décoratifs (Bois et matériaux);Bois (Bois et matériaux);HPL (Bois et matériaux);Pierre (Pierre et matériaux de construction);Céramique (Verre et matériaux céramiques);Revêtements par poudre (Métal);Aluminium (Métal);Cuivre (Métal);Laiton (Métal);Zinc (Métal);Panneaux de fibres-ciment (Pierre et matériaux de construction);Maçonnerie (Pierre et matériaux de construction);Bois dur (Bois et matériaux)
Voir la gamme


Colle pour pierre tombale : scellez durablement les éléments funéraires en extérieur

La colle pour pierre tombale est un adhésif technique destiné aux professionnels du funéraire et de la marbrerie pour l’assemblage, la fixation ou la réparation d’éléments en granit, marbre ou pierre naturelle. Elle offre une forte adhérence, une bonne tenue mécanique et une résistance durable à l’humidité, au gel, aux UV et aux variations de température.

les points forts des colles pour pierre tombale

Les colles pour pierre tombale Würth sont conçues pour les professionnels recherchant un assemblage fiable, durable et propre sur des éléments funéraires soumis aux intempéries. Elles offrent une excellente adhérence sur les pierres naturelles et les matériaux minéraux, avec une bonne tenue mécanique pour le collage de lettres, plaques, ornements ou petites réparations. Leur formulation favorise aussi une application précise, un temps de prise adapté aux interventions sur chantier et une résistance durable à l’humidité, au gel et aux variations de température.

les caractéristiques importantes des colles pour pierre tombale

Cette gamme comprend fréquemment des colles époxy bi-composants, des mastics-colles hybrides ou des colles polyester, selon le niveau de résistance et la nature de la pierre. Les formats courants vont de la cartouche de 290 à 310 ml aux kits bi-composants de 50 ml à 1 kg. Les compatibilités les plus recherchées concernent le granit, le marbre, la pierre calcaire, le béton et certains métaux d’ornement. Les teintes les plus utiles sont souvent gris pierre, noir, beige ou translucide afin de rester discrètes sur l’ouvrage. Parmi les caractéristiques appréciées, on retrouve une consistance thixotrope pour les applications verticales, un temps de prise de l’ordre de 5 à 30 minutes selon la technologie, une polymérisation complète en 24 à 48 heures, une bonne résistance aux UV et une tenue en service pouvant aller approximativement de -30 °C à +80 °C. Selon les références, les formulations peuvent être conformes aux exigences REACH et proposées avec faible retrait après durcissement.

les domaines d'applications courants de ce type de produits

Ces produits sont couramment utilisés pour le collage de plaques funéraires, de stèles, de lettrages, de vases, de croix, de motifs décoratifs et pour les reprises ponctuelles sur monuments en pierre. Ils conviennent également aux opérations de scellement léger et d’assemblage discret sur éléments de finition.

les conseils d'utilisation de ce type de produit

Les supports doivent être propres, secs, dégraissés et parfaitement stables. Il est recommandé de vérifier la compatibilité avec la nature de la pierre, notamment pour les matériaux sensibles aux taches. Respectez le dosage, le temps d’ouverture et la température d’application indiqués par la fiche technique. Un maintien provisoire peut être nécessaire jusqu’à la prise complète.