DISQUE ABRASIF 225 MM POUR PONÇAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 disque abrasif 225 mm pour professionnels. Vous retrouverez des disques de ponçage de différents diamètres, de différentes couleurs, de différents grains : 100, 120, 150,... et de différentes formes.
Filter

Le disque abrasif de 225 mm est un outil polyvalent et efficace, essentiel dans les domaines du ponçage et de la finition de surfaces. Sa taille lui permet de couvrir une large surface, rendant le travail plus rapide et plus uniforme par rapport à des disques plus petits. Ce disque abrasif est particulièrement adapté pour des applications variées, allant du ponçage des murs et plafonds en plaques de plâtre, jusqu'à la préparation de surfaces pour la peinture ou le vernis. Il est compatible avec des ponceuses orbitales, offrant ainsi un fini lisse et sans marques. La robustesse et la durabilité de ce disque abrasif de 225 mm en font un choix privilégié pour les professionnels exigeants, garantissant un travail de qualité supérieure dans les projets de rénovation et de construction.