FORET / MÈCHE BÉTON 20 CM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 foret béton 20 cm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 12 mm, 16 mm, 14 mm,... et longueurs : 260 mm, 310 mm, 160 mm,..., de différentes formes : Coupe usée, Tête en carbure, de spirales : 4 PCS, 2 PCS, 3.0 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Queue cylindrique, Convient pour SDS-max,....
Filter
Le foret béton 20 cm se distingue par sa robustesse et sa précision, permettant de percer efficacement dans les matériaux les plus résistants comme le béton. Ce produit est idéal pour les professionnels de la construction et de la rénovation, offrant une capacité de perçage optimale pour l'installation d'ancrages, de fixations et la création de passages pour les installations électriques ou de plomberie. Le foret béton 20 cm est conçu pour résister à l'usure et minimiser les vibrations, assurant ainsi un travail précis et confortable même dans les conditions les plus exigeantes. Son utilisation s'étend également à des projets de génie civil, où une performance et une fiabilité élevées sont requises.