FORET BÉTON SDS DE DIAMÈTRE 40 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 Foret béton SDS de diamètre 40 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres et longueurs : 1320 mm, 1520 mm, 1720 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-max.
Filter
Le foret béton diamètre 40 mm se distingue par sa capacité à percer efficacement dans les matériaux les plus durs. Grâce à sa conception robuste, ce foret offre une durabilité exceptionnelle et une performance de perçage optimale, ce qui le rend idéal pour les travaux de construction et de rénovation. Le foret béton 40 mm trouve ses applications dans le perçage de trous pour l'installation d'ancrages dans le béton, la pierre ou la brique, facilitant ainsi la fixation d'éléments structurels ou la mise en place de systèmes d'ancrage. Son utilisation contribue à réaliser des travaux précis et de qualité, répondant aux besoins des professionnels dans le domaine de la construction et de la maçonnerie.