FORET / MÈCHE BÉTON SDS 12 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 foret béton sds 12 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 12 mm, 14 mm, 16 mm,... et longueurs : 350 mm, 160 mm, 210 mm,..., de différentes formes : Coupe usée, Tête en carbure, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, 3.0 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Convient pour SDS-max, Filetage à visser.
Filter

Le foret béton SDS 12 mm est conçu spécifiquement pour le perçage de haute performance dans le béton et d'autres matériaux de construction similaires. Grâce à sa conception robuste et à sa pointe en carbure, il assure une pénétration rapide et précise, réduisant l'effort nécessaire et augmentant ainsi l'efficacité sur les chantiers. Le foret béton SDS 12 mm est idéal pour les professionnels de la construction et de la rénovation, offrant une durabilité exceptionnelle et une compatibilité avec les perceuses à mode marteau. Son utilisation s'étend à la fixation de cadres, la pose de câbles et la préparation de sites pour l'installation d'équipements. Concrètement, le foret béton SDS 12 mm est un outil de coupe pour les travaux exigeant précision et résistance.