FORET / MÈCHE BÉTON SDS 5 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 foret béton sds 5 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 20 mm, 12 mm, 16 mm,... et longueurs : 450 mm, 160 mm, 210 mm,..., de différentes formes : Coupe usée, Tête en carbure, de spirales : 4 PCS, 2 PCS, 3.0 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Convient pour SDS-max, Filetage à visser.
Filter

Le foret béton SDS 5 mm est un outil de coupe pour les professionnels et les passionnés de construction qui recherchent précision et efficacité dans leurs travaux sur le béton. Conçu spécialement pour percer avec facilité les surfaces les plus résistantes, ce foret béton SDS 5 mm se distingue par sa robustesse et sa capacité à maintenir sa performance même dans les conditions les plus exigeantes. Idéal pour la fixation d'éléments dans le béton ou la maçonnerie, il trouve son application dans divers projets de construction, de rénovation ou d'aménagement intérieur et extérieur. Sa conception spécifique permet une transmission optimale de la puissance de la perceuse, réduisant ainsi l'effort de l'utilisateur et augmentant l'efficacité du perçage. Le foret béton SDS 5 mm est donc une solution de choix pour des résultats professionnels et durables.