FORET / MÈCHE POUR PERFORATEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 31 foret pour perforateur pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 160 mm, 260 mm, 350 mm,..., et diamètres : 16 mm, 20 mm, 18 mm,..., ainsi que de types d'emmanchement divers : Convient pour SDS-plus, Convient pour SDS-max, 5/8 pouce,....
Filter


Forets pour perforateur : Percez avec précision et efficacité

Les forets pour perforateur Würth sont conçus pour offrir aux professionnels une solution de perçage robuste et fiable. Adaptés aux travaux exigeants, ils garantissent des résultats optimaux sur divers matériaux de construction.

Points forts des forets pour perforateur

Les forets pour perforateur Würth se distinguent par leur durabilité et leur performance. Grâce à une conception innovante, ces forets assurent un perçage rapide et précis, réduisant ainsi le temps de travail. Leur résistance à l'usure permet de prolonger leur durée de vie, même lors d'utilisations intensives. De plus, ces forets sont conçus pour minimiser les vibrations, offrant ainsi un confort d'utilisation supérieur et réduisant la fatigue de l'utilisateur.

Caractéristiques importantes