GOUJON D'ANCRAGE INOX

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 goujon d'ancrage inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier inoxydable A4, Acier inoxydable, Acier inoxydable A2,..., de différentes longueurs : 125 mm, 90 mm, 95 mm,..., avec différents types de rondelles… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.

Filter


Les goujons d'ancrage en inox sont des éléments de fixation utilisés pour ancrer des charges lourdes dans le béton, la pierre ou la brique. Ils sont composés d'une tige filetée en acier inoxydable et d'un écrou à expansion qui se déploie dans le trou de perçage lors du serrage. Les goujons d'ancrage en inox offrent une résistance élevée à la corrosion et à la température, ce qui les rend adaptés aux environnements extérieurs ou humides. Würth propose une gamme de goujons d'ancrage en inox de différents diamètres, longueurs et capacités de charge, ainsi que les accessoires nécessaires à leur pose, tels que les forets à béton, les chevilles et les clés dynamométriques. Pour choisir le goujon d'ancrage en inox le plus adapté à votre application, vous pouvez utiliser notre configurateur de chevillage de Würth ou contacter un conseiller technique.