GOUJON D'ANCRAGE INOX A4

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 goujon d'ancrage inox A4 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier inoxydable A4, Acier, Acier inoxydable A4, 1.4401, de différentes longueurs : 125 mm, 95 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.

Filter

Le goujon d'ancrage inox A4 est reconnu pour sa résistance exceptionnelle à la corrosion, le rendant idéal pour les applications en environnements agressifs comme les zones côtières ou industrielles. Sa composition en acier inoxydable A4 lui confère une durabilité et une solidité à toute épreuve, adaptées aux structures nécessitant une fixation fiable et pérenne. Le goujon d'ancrage inox A4 est particulièrement prisé dans le domaine de la construction, pour l'ancrage de structures métalliques, la fixation de garde-corps ou encore l'installation de machines dans des zones exposées aux intempéries ou à des produits chimiques. Sa polyvalence et sa performance en font un choix privilégié pour les professionnels recherchant une solution d'ancrage fiable et résistante sur le long terme.