FORET ET MÈCHE À BOIS DE DIAMÈTRE 28 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Foret et mèche à bois de diamètre 28 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du bois avec différents diamètres et longueurs : 235 mm, 320 mm, 400 mm,..., ainsi que différentes formes de queue/d'emmanchements : Convient pour SDS-plus, Cylindrique, Hexagonal,....
Filter
Mèche pour Charpente Longlife & Speed - haute performance

Mèche pour Charpente Longlife & Speed - haute performance


Durée de vie considérablement plus longue par rapport aux mèches classiques Traitement de surface spécial Tête de perçage décalée Géométrie de la mèche spécialement adaptée Pointe filetée nouvelle génération Idéal pour les bois tendres et tous les types de bois dur (même les bois durs exotiques, tels que l'Azobé/Bongossi) Pointe filetée nouvelle génération Effort minimum requise grâce à la vitesse d'avance indépendante avec encore moins de friction Nouvelle géométrie d'arête Evacuation des copeaux et stabilité directionnelle parfaites pour les trous profonds Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée Tige hexagonale (diamètre supérieur à 7 mm) Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable Transmission des forces optimale Protection du mandrin contre les dommages Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin Gain de temps Grâce à la fraise emboîtable de Würth (diamètre supérieur à 12 mm), le perçage et le fraisage sont possibles en une seule étape de travail Longueurs d'efficacité supérieure La rallonge Würth peut être utilisée à partir d'un diamètre supérieur à 22 mm Disponible exclusivement chez Würth La tarière LONGLIFE & SPEED peut être utilisée sur des machines guidées à main ou fixes (par exemple dans les centres d'usinage CNC ou dans les centres de fabrication de charpente en bois) pour le perçage rapide de trous profonds et de dimension précise dans le bois (par exemple les chevrons, les poutres).Les valeurs de coupe du tableau de vitesses doivent être respectées à cet égard en fonction du matériau.
Voir la gamme

Le foret à bois 28 mm est un outil essentiel pour les professionnels de menuiserie. Ce produit, spécialement conçu pour percer le bois, offre une précision remarquable et une grande facilité d'utilisation. Grâce à sa taille de 28 mm, il est parfait pour les projets nécessitant des trous larges, tels que l'installation de boulons ou l'assemblage de pièces en bois. Le foret à bois 28 mm est également reconnu pour sa durabilité et sa capacité à traverser différents types de bois sans perdre de son efficacité. Son application s'étend aux constructions en bois, à la fabrication de meubles et à la rénovation d'intérieurs, où il permet de réaliser des travaux de haute qualité avec une finition professionnelle.