FORET ET MÈCHE À BOIS DE DIAMÈTRE 5 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Foret et mèche à bois de diamètre 5 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du bois avec différents diamètres et longueurs : 90 mm, 101 mm, 109 mm,..., ainsi que différentes formes de queue/d'emmanchements : Cylindrique, Tige 3-faces.
Filter
Le foret à bois 5 mm est un outil essentiel pour les professionnels de menuiserie. Conçu spécifiquement pour percer avec précision et facilité dans le bois, ce foret assure des trous nets et uniformes, idéaux pour l'assemblage de meubles, la création d'objets en bois et la réalisation de projets de décoration. Sa taille de 5 mm le rend particulièrement adapté pour des travaux nécessitant finesse et précision. Grâce à sa conception robuste, le foret à bois 5 mm offre une durabilité accrue, permettant son utilisation dans divers types de bois, qu'ils soient tendres ou durs. Concrètement, le foret à bois 5 mm se distingue par sa polyvalence et son efficacité dans le domaine de la menuiserie et de la fabrication d'éléments en bois.