PINCE À ÉCROU AVEUGLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 pince à écrou aveugle pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions, de différentes longueurs : 500 mm, 52 cm, 520 mm,..., de différentes matières de poignée, matières : Acier et types de pinces.
Filter

La pince à écrou aveugle est un outil utile dans le domaine de la mécanique et de l'assemblage, offrant une solution efficace pour fixer des écrous dans des matériaux où l'accès arrière est impossible. Sa capacité à serrer fermement les écrous aveugles sans nécessiter un accès des deux côtés rend cette pince particulièrement utile dans la construction de structures métalliques, la réparation automobile et l'aéronautique. La pince à écrou aveugle se distingue par sa robustesse et sa facilité d'utilisation, permettant une application rapide et sécurisée des écrous aveugles sur divers matériaux, y compris les métaux, le plastique et le bois. Son adaptabilité à différents diamètres et types d'écrous aveugles en fait un outil polyvalent et essentiel dans la boîte à outils de tout professionnel.