RIVET AVEUGLE 6 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 35 rivet aveugle 6 mm pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs, de différents diamètres de perçage : 4.1 mm, 3.3 mm, 4.9 mm,..., de différentes longueurs : 16 mm, 8 mm, 12 mm,..., formes de tête : Tête bombée, Tête fraisée 120 degrés, Tête ronde plate,... et différentes matières de tiges et de tête : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable C1 || Acier martensitique || Acier inoxydable C1,....
Filter

Le rivet aveugle 6 mm est un élément de fixation incontournable dans le domaine de la construction et de la réparation. Grâce à sa taille et sa conception robuste, le rivet aveugle 6 mm offre une solution fiable pour l'assemblage de matériaux lorsque l'accès n'est disponible que d'un côté. Ce type de rivet est particulièrement apprécié pour son installation rapide et son maintien sécurisé. Utilisé dans divers secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile et la fabrication de machines, le rivet aveugle 6 mm assure une jonction solide et durable entre les pièces. Sa polyvalence et sa force de serrage le rendent essentiel pour des applications exigeant une grande fiabilité. Concrètement, le rivet aveugle 6 mm se distingue par sa facilité d'utilisation et sa capacité à répondre aux besoins spécifiques de nombreux projets industriels.