RONDELLE DIN 126

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 rondelle DIN 126 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, de diamètres de : 11 mm, 13.5 mm, 17.5 mm,..., adaptés aux vis de dimensions diverses, de normes DIN : 126 et proposés dans divers types de formes.

Filter



DIN 126 – Rondelles plates

La norme DIN 126 concerne des rondelles plates utilisées avec des vis, boulons ou écrous. Placée sous une tête ou un écrou, la rondelle fournit une surface d’appui et peut aider à répartir la pression sur la pièce assemblée. La norme définit les caractéristiques dimensionnelles de cette famille ; la désignation complète doit être vérifiée pour confirmer la série et les tolérances applicables.


Choix de la rondelle : contrôlez le diamètre intérieur, le diamètre extérieur, l’épaisseur, la matière, la dureté et le revêtement. Assurez-vous qu’elle convient au diamètre de fixation et à la surface de contact. Une rondelle plate n’est pas nécessairement un dispositif de blocage et ne remplace pas une rondelle de renfort si la conception en exige une.


Montage : posez la rondelle à plat sur une surface propre et vérifiez qu’elle ne gêne pas les éléments voisins. Tenez compte des matériaux, des charges et de la pression de contact au serrage. Pour remplacer une rondelle d’une autre norme, comparez les dimensions et les exigences de l’assemblage avant de retenir une référence équivalente.