RONDELLE DIN 440
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 rondelle DIN 440 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 11 mm, 22.000 mm, 6.6 mm,..., adaptés aux vis de dimensions diverses, de normes DIN : 440 et proposés dans divers types de formes.
DIN 440 – Rondelle large
La norme DIN 440 est un repère de recherche pour des rondelles larges utilisées dans certains assemblages, notamment lorsque la conception nécessite une surface d’appui étendue. Placée sous une tête de vis ou un écrou, la rondelle peut contribuer à répartir l’effort sur la pièce et à protéger sa surface, si elle est adaptée au montage. Les dimensions et matériaux exacts dépendent de la variante.
Utilisation : vérifiez que le diamètre intérieur convient à la fixation et que le diamètre extérieur offre l’appui prévu sans interférer avec les éléments voisins. L’épaisseur et la géométrie doivent également correspondre au besoin mécanique. Une rondelle n’accroît pas automatiquement la capacité de charge de l’assemblage et ne remplace pas une analyse adaptée.
Avant l’achat : contrôlez le diamètre nominal, l’épaisseur, la matière et le traitement de surface. Tenez compte du support, de la corrosion et des contraintes de service, puis confirmez toutes les valeurs dans les données produit de la référence sélectionnée.