ROULETTE DIAMÈTRE 50 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 30 roulette diamètre 50 mm pour professionnels. Vous retrouverez des roulettes, avec différentes couleurs, de différents diamètres de roue : 50 mm, 60 mm, 40 mm,..., avec ou sans frein, de différentes capacités de charge : 50 kg, 35 kg, 55 kg,..., pour différentes applications (meubles, servantes, établis, machines...) et différentes matières : Polypropylène - PP, Acier / plastique, Elastomère polyoléfine thermoplastique,....

Filter


La roulette 50 mm est un accessoire essentiel dans divers domaines d'application, offrant à la fois robustesse et polyvalence. Avec un diamètre de 50 mm, elle est idéale pour un usage sur des surfaces variées, garantissant une mobilité fluide et efficace. Sa conception ergonomique permet une manipulation aisée, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels et les utilisateurs quotidiens. Les points forts de la roulette 50 mm incluent sa capacité à supporter des charges lourdes, tout en restant légère et facile à installer. Fabriquée à partir de matériaux de qualité, elle résiste à l'usure et aux conditions difficiles, assurant ainsi une longévité remarquable. De plus, sa rotation à 360 degrés offre une grande maniabilité, facilitant les déplacements dans des espaces restreints. Cette roulette trouve des applications variées, notamment dans le secteur industriel, le transport de meubles, ou encore dans les environnements de stockage. La roulette 50 mm se distingue par ses caractéristiques techniques et sa capacité à répondre aux besoins des utilisateurs dans de nombreux contextes.