TARAUD MACHINE DIN 376

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 27 taraud machine DIN 376 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M4, M5, M6,..., de longueurs multiples : 63 mm, 70 mm, 80 mm,..., de finitions diverses : Brut, Vaporisé, Revêtement multicouche Magma,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter

Les tarauds machine DIN 376 sont des outils de haute précision conçus pour la création de filetages internes dans divers matériaux. Ce type de taraud se distingue par sa robustesse et son efficacité, adapté à l'usage industriel où la répétabilité et la qualité des filetages sont cruciales. Grâce à la norme DIN 376, ces tarauds garantissent une compatibilité et une standardisation élevées, facilitant ainsi leur intégration dans les processus de fabrication automatisés. Les domaines d'application des tarauds machine DIN 376 sont vastes, incluant l'automobile, l'aéronautique, et la mécanique de précision, où ils jouent un rôle essentiel dans l'assemblage et la maintenance des composants. Les tarauds machine DIN 376 représentent une solution fiable et efficace pour les opérations de taraudage dans l'industrie.