TIGE FILETÉE M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 23 tige filetée M8 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 100 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1, 976 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter


Les tiges filetées M8 sont des éléments de fixation utilisés dans diverses applications industrielles, de la construction ou encore de la mécanique. Elles sont constituées d'un corps cylindrique en métal avec un filetage métrique M8 sur toute la longueur. Elles peuvent être coupées à la longueur désirée et assemblées avec des écrous, des rondelles ou des embouts. Würth propose une large gamme de tiges filetées M8 en acier, en inox ou en laiton, avec différents revêtements et traitements de surface pour résister à la corrosion, à l'usure ou aux chocs. Les tiges filetées M8 de Würth sont conformes aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes et offrent une excellente performance et une grande durabilité.