VIS 4X30

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 253 vis 4x30 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage total,....
Filter

Les vis 4x30 sont des éléments de fixation polyvalents, essentiels dans divers domaines d'application, allant de la menuiserie à la construction métallique. Leur dimension, avec un diamètre de 4 mm et une longueur de 30 mm, les rend idéales pour des assemblages précis et solides, sans compromettre la stabilité de la structure. Ces vis peuvent être utilisées pour fixer des éléments légers à moyens, telles que des étagères, cadres, ou encore des petits meubles. Leur conception robuste assure une bonne tenue dans le temps, résistant à la corrosion et aux vibrations. Elles s'adaptent à plusieurs types de matériaux, incluant le bois, certaines plastiques et métaux, offrant ainsi une grande flexibilité pour des projets professionnels. Leur facilité d'installation, nécessitant seulement un pré-trou dans la plupart des cas, en fait un choix populaire pour de nombreux artisans et bricoleurs.