VIS M5X10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 230 vis M5x10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M5x10 est un élément de fixation universel, conçu pour offrir une solution robuste dans un large éventail d'applications. Sa taille, indiquant un diamètre de 5 mm et une longueur de 10 mm, la rend idéale pour les assemblages nécessitant une précision et une résistance optimales. La vis M5x10 est couramment utilisée dans l'industrie mécanique, l'électronique, l'assemblage de meubles et dans les projets de rénovation. Sa polyvalence lui permet de s'adapter à différents matériaux, incluant le métal, le bois et le plastique. Grâce à sa conception standardisée, elle assure une compatibilité étendue avec les écrous et les outils existants. La vis M5x10 se distingue par sa facilité d'installation et sa durabilité, offrant une solution fiable pour les connexions nécessitant une petite fixation.