VIS M8X35

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 251 vis M8x35 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M8x35 sont des éléments de fixation universels, conçus pour offrir une robustesse et une fiabilité dans diverses applications. Leur dimension, avec un diamètre de 8mm et une longueur de 35mm, les rend idéales pour des assemblages nécessitant une solidité moyenne à élevée. Grâce à leur fabrication standardisée, ces vis s'intègrent parfaitement dans les projets d'ingénierie mécanique, la construction de machines, l’électronique, et même dans des usages domestiques comme l’assemblage de meubles. Leur polyvalence est renforcée par la diversité des matériaux utilisables, incluant l’acier, l’inox ou le laiton, adaptant ainsi leur résistance à la corrosion et leur solidité aux environnements spécifiques. Les vis M8x35 sont donc un choix privilégié pour les professionnels recherchant une solution fiable pour des assemblages sécurisés et durables.