Chevilles pour parpaings creux et pleins
Hors Clients à Tarification négociée. Prix Hors Taxe.
Chevilles pour parpaing : quelles fixations recommandées pour le parpaing ?
Réaliser des fixations dans des cloisons est une opération simple et qui nécessite l’utilisation de chevilles classiques universelles. L’enjeu est tout autre lorsque l’on souhaite fixer des charges dans des parpaings. Adaptées aux professionnels qui souhaitent faire rimer efficacité avec productivité, les chevilles pour parpaing qui sont présentées dans cette catégorie du catalogue cheville Würth vous permettront de faire face à toutes les configurations.
Vous pourriez également être intéressé par ces autres catégories de chevilles pour plaque de plâtre, pour béton, en nylon, pour briques…
Chevilles pour parpaings creux
Les parpaings creux sont, comme leur nom l’indique, des blocs de béton présentant des zones de vide. Leurs parois ont la particularité d’être fines. Conscient des attentes des professionnels travaillant avec ce matériau, votre fournisseur propose :
- des chevilles en nylon ou en plastique : elles peuvent représenter une solution adaptée à la fixation des charges légères. Elles sont à utiliser principalement dans du parpaing creux, pour une fixation sûre.
- des chevilles en métal : en acier, elles sont dotées d’un double filetage qui garantit les plus hautes performances. Grâce à leurs ailettes, elles ne passeront pas à travers les parois des parpaings creux.
- des chevilles à frapper : elles permettent de réaliser des fixations durables et plus lourdes. La vis qui les compose s’insère en effet de manière très solide dans le support.
- des fixations spécifiques : ces kits de fixation sont complets et permettent de fixer un chauffe-eau, un radiateur ou encore, une chaudière murale.
Chevilles pour parpaings pleins
Contrairement aux parpaings creux, les parpaings pleins sont des blocs de béton allégé qui ne présentent pas de vide. Tenant compte de ces caractéristiques, Würth vous propose de faire votre choix de la cheville parpaing la plus adaptée entre :
- la cheville à expansion : en nylon, ces chevilles sont spécialement conçues pour le parpaing et garantissent la sécurité de l’installation grâce à leur très bonne tenue. La mise en charge est immédiate et elles sont particulièrement résistantes dans le temps.
- la cheville pour cadre : ce type de chevilles assurent un transfert de charge uniforme et qui conviendront, selon les modèles, pour les charges élevées à légères.
- des scellements chimiques : cette option est à réserver pour la fixation des charges très lourdes. Facile à mettre en place, ce procédé assure la meilleure résistance de l’installation. Grâce à cette dernière, on pourra fixer des charges de près de 100 kilos.