Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Colles & Mastics

Mastic silicone s

Art. N° 08928543.

Usages multiples

  • Contenu: 310 ml
  • Excellentes caractéristiques d'adhérences

Mastic silicone neutre

Art. N° 0892853...

Elastomère de première catégorie

  • Longue durée de conservation
  • Haut niveau de stabilité

Mastic silicone acétate sanitaire E5 PRO

Art. N° 08928463..

Résistant au vieillissement

  • Contenu: 310 ml
  • Base chimique: Acétate

Colle structurale MS Hightack

Art. N° 0893225105

Colle structurale solide

  • Très grande force d'adhérence
  • Quasiment inodore

Colle structurale MS Polymer polyvalent

Art. N° 0893..5.

Colle structurale et produit d'étanchéité universel

  • Contenu: 310 ml
  • Polymère hybride MS

Colle structurale MS universelle

Art. N° 0893226100

Colle à durcissement rapide

  • Adhérence initiale accélérée
  • Spectre de collage universel

Mastic acrylique standard

Art. N° 0892165001

Mastic économique blanc pour intérieur

  • Sans phtalate, sans APEO
  • Sans silicone

PURLOGIC COLLE MOUSSE PU

Art. N° 0892152125

Colle de construction pistolable à base de polyuréthane

  • Flexible et non friable
  • Ne résiste pas aux UV

Acryl 01

Art. N° 0892165013

Mastic acrylique de haute qualité

  • Facile à extruder et à lisser
  • Dispose du label SNJF Façade 12,5 P

Mastic silicone neutre A10

Art. N° 08928573.

Mastic silicone haute performance

  • Résiste aux UV
  • Très grande élasticité

Mastic silicone neutre coupe-feu Perfect

Art. N° 0893305

Mastic résistant au feu

  • Conformité EN ISO 11600
  • Excellente résistance au vieillissement

Mastic carrosserie uni plus et durcisseur

Art. N° 0892600904

Mastic universel pour toutes carrosseries métalliques

  • Souple et très facile à lisser

Autres chimiques

Nettoyant freins

Art. N° 08901087..

Pour nettoyer et dégraisser

  • Base chimique: Naphtha
  • Sans silicone

Désinfectant système de climatisation Quick Fresh Active

Art. N° 0893764650

Nettoyant pour climatisation automobile

  • Réduit les odeurs désagréables
  • Prévient la prolifération des bactéries

Mousse de montage pistolable monocomposant Purlogic Premium

Art. N° 08921521

Mousse d'installation et de remplissage

  • Durcissement rapide
  • Résiste au vieillissement

AdBlue®

Art. N° 58617000..

Pour les moteurs diesel avec système SCR

  • Urée dans l'eau déminéralisée
  • Densité: 1,09 g/cm³

Ruban toilé orange bâtiment 50 m

Art. N° 0874100250

Ruban polyvalent et utilisable sur toute type de surface

  • Adhésion sur acier : 3.7 N/cm
  • Adhésion sur endos : 2.3 N/cm

Dégraissant W-Power

Art. N° 0890118

Dégraissant multi-usages à séchage rapide

  • Dégraissant sec et puissant
  • Sans acide ni silicone

Mousse expansive monocomposant

Art. N° 0892500100

Mousse de montage et de remplissage monocomposant

  • Durcissement complet rapide
  • Résistance au vieillissement

Bande toilée PLUS

Art. N° 0992935170

Bande toilée universelle

  • Température d'application de +10 °C à +45 °C
  • Déchirement facile

Ruban adhésif pour miroir

Art. N° 0894918

Bande adhésive double face pour miroir

  • Pouvoir collant initial élevé
  • Résistant aux UV et à l'humidité

Nettoyant Industry Clean

Art. N° 0893140

Nettoyant spécial de haute qualité

  • Facile à utiliser
  • Sans acétone

Dégrippant Rost-Off Plus

Art. N° 0890200004

Dégrippant de grande qualité

  • Niveau élevé de capillarité
  • Assure une protection durable

Mousse polyuréthane expansive coupe-feu CF 240

Art. N° 0892152564

Mousse de protection contre l'incendie en polyuréthane expansible

  • Conforme à la norme européenne EN 1366-4

Lubrifiant HHS® 2000

Art. N° 0893106

Huile semi-synthétique

  • Exempt de silicone, de résine et d'acides
  • Résiste aux projections d'eau

Lubrifiant multifonctions polyvalent 5 en 1 Multi Cobra

Art. N° 0893055400

Spray multifonction 5 en 1

  • Avec buse de pulvérisation double position
  • Lubrifie, nettoie et entretient

Ruban de masquage, qualité standard

Art. N° 0992400094

Ruban de masquage basique

  • Base adhésive : solvant pour caoutchouc

Étanchéité & Matériel pour toitures

Ecran de sous toiture Perspire HPV TR2

Art. N° 0681001098

Écran sous toiture Hautement Perméable à la Vapeu

  • Moins de déperdition thermique
  • EN 13859-1 et EN 13859-2

Frein-vapeur WÜTOP® DB 20

Art. N° 0681000250

Frein-vapeur extrêmement résistant

  • Trois couches avec renfort en tissu
  • Usage universel

Trappe de comble RT-W

Art. N° 5397542600

Trappe isolée et étanche à l'air

  • Joint composite continu sur la porte
  • Ouverture Pousser-Lâcher

Membrane de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® Trio TR 2

Art. N° 0681001047

Ensemble de film de protection pour toit

  • Matériau 3 couches composé de toile PP
  • Recyclable et écologique

Consommables

Tige filetée

Art. N° 0958......

DIN 976-1 (forme A)

  • Avec filetage standard ISO métrique
  • Acier zingué 4.8 (A2K)

Serre-câble standard avec languette plastique

Art. N° 0502......

Bonnes propriétés de recyclage

  • Bonne adhérence sur les câbles en faisceau
  • Fixation manuelle possible

Foret métal étagé HSS Performance brut

Art. N° 0694453...

La dernière génération de forets étagés

  • Désignation du type: HSS (plain)
  • Durée de vie quadruplée

Cheville multimatériaux plastique SHARK® Pro

Art. N° 59062....

La cheville plastique la plus polyvalente

  • Matière: Polyamide - PA
  • Couleur: Anthracite

Lame de scie sabre, bois, trois étoiles Multiblade

Art. N° 0615820340

Lame exceptionnelle pour les chantiers

  • Longueur: 200 mm
  • Épaisseur: 1,25 mm

Lame de scie sabre, bois, trois étoiles Pour la fabrication de fenêtres

Art. N° 061581503.

Idéale pour le retrait de fenêtres

  • Longueur: 150 mm
  • Épaisseur: 1,25 mm

Cheville plastique pour cadre W-UR 8

Art. N° 091280840.

Avec vis tête fraisée en acier zingué

  • Diamètre: 8 mm
  • Empreinte intérieure: AW30

Lame de scie sabre 3S, usage intensif, métal

Art. N° 0615828025

Longueur : 305 mm

  • Pas de la denture : 2,5 mm
  • Épaisseur : 1,25 mm

Équipements d'atelier & de chantier

Lingettes universelles Distrinet

Art. N° 089393670

Lingettes non tissées

  • Ne contient pas de substance allergène
  • pH neutre

Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto

Art. N° 07011335

Aspirateur universel adapté aux chantiers avec certification L

  • Conforme à la norme EN 60335-2-69
  • Cuve robuste avec pare-chocs

Aspirateur-nettoyeur électrique SEG 10-2

Art. N° 07011110

Aspirateur/nettoyeur puissant

  • Idéal pour nettoyer les sièges et l'habitacle du véhicule
  • Transport facile et simple