Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Support tricoté sans couture en acrylique brossé
Gant de protection anti-coupures hiver robuste
Gant tricoté double épaisseur offrant une excellente protection contre le froid
Agit rapidement grâce à une combinaison éprouvée d'agents actifs
Permet d'améliorer la filtrabilité et le point de précipitation du carburant diesel
Câble de démarrage pour auto et camion
Livrés dans un sac en tissu résistant anti-déchirure
Unité professionnelle de démarrage assisté pour le démarrage mobile
Booster de démarrage puissant et professionnel
Déneigeant déverglaçant Environeige
Enlève le gel et le givre de manière rapide et efficace
Protection accrue contre le gel
A base de tensio-actifs végétaux et biodégradables
Lampe portative à LED flexible au design élégant
Lampe portative flexible avec tête d'éclairage mince
Permet de recharger sans fil les lampes Würth Ergopower Slim+ et Twinblade+
Deux positions, réglage en hauteur en continu
Lampe de travail à LED avec logement bimatière résistant aux chocs et incassable
Permet de monter jusqu'à deux lampes de travail
Avec propriétés de glissement optimales
Pelle polymère légère et résistante
Pour neige, grains
Raclette sol mousse interchangeable 45cm
Raclette sol mousse interchangeable 55cm
Permet de déplacer la neige en grande quantité grâce à sa largeur de 50 cm
Poignée de brosse avec filetage
Manche aluminium avec filetage
Spray lubrifiant serrures et cylindres