GOUJON D'ANCRAGE POUR BÉTON

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 goujon d'ancrage pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable,..., de différentes longueurs : 125 mm, 90 mm, 95 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm, 16 mm, 10 mm,... pour différents types d'application.

Filter

Goujon d’ancrage : fixations spécifiques au béton fissuré et non-fissuré

Les goujons d’ancrage Würth sont conçus pour la fixation de charges moyennes à lourdes dans le béton, adaptés aussi bien au béton fissuré qu’au non-fissuré. Ils existent en différents matériaux (acier zingué, acier inoxydable A2/A4, acier galvanisé à chaud), formes, longueurs et diamètres de perçage pour répondre à de multiples exigences professionnelles. Les modèles couvrent une large gamme de homologations (ETA/ATE) et d’applications — fixation de structures, supports, charpentes, rails, éléments bois, etc. Ces produits de fixation sont également recherchées sous le nom de "boulon d'ancrage" ou encore "cheville d'ancrage".Retrouvez tous nos produits de Chevillage.


Sécurité et résistance : faites confiance à la qualité Würth pour votre goujon d’ancrage

Spécialement pensés pour la fixation directe des charges moyennes ou lourdes sur support plein, les goujons d’ancrage Würth ne laissent pas de place au hasard.

  • Des matériaux de haute qualité

 Pensés pour durer et pour proposer les meilleures performances, les modèles Würth sont fabriqués avec des matériaux d’excellence pour une pleine performance. Permettant de répartir uniformément la pression, ces goujons sont notamment dotés d’une extrémité à la longueur renforcée qui favorise un enfoncement au marteau plus efficace et garanti sans détérioration des filets.

  • Une mise sous charge immédiate

 Les goujons d’ancrage permettent une mise sous charge immédiate. Inutile d’attendre : les professionnels peuvent poursuivre leurs travaux et procéder à leur montage sans délai.  

  • Une polyvalence indéniable

 La double profondeur des goujons leur offre une grande polyvalence et un domaine d’application adapté à différentes techniques.

  • Des modèles homologués

 Les goujons d’ancrage Würth répondent aux normes en vigueur telles que les normes ATE-02/0001 (fixation unitaire) et ATE-06/0162 (fixations multiples). Ils témoignent également d’une bonne résistance au feu et répondent notamment à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme).

Les différentes gammes de goujons d’ancrage à votre disposition

Les goujons d’ancrage Würth doivent être sélectionnés en fonction de la nature du support qui les accueillera. Pour ce faire, votre fabricant vous propose de découvrir deux gammes de produits principales : le goujon pour béton non fissuré et le goujon pour béton fissuré.


Goujon d'ancrage W-FA Béton non-fissuré

  • Modèles W-FA/S

Conçus en acier, ils sont forts d’une finition en zing.

  • Modèles W-FA/A4

En acier inox A4, ils sont synonymes d’une mise en œuvre rapide.

  • Modèles W-FA/F

Fabriqués en acier, ils sont dotés d’une finition galvanisée à chaud.

  • Modèles W-FA/S

En acier zingué, ils permettent un montage traversant, synonyme d’un gain de temps notable.

Goujon d'ancrage W-FAZ Béton fissuré

  • Modèles W-FAZ/S

Fabriqués dans un acier de qualité, ils vont de pair avec un perçage minimisé pour gagner le maximum de temps.

  • Modèles W-FAZ/S avec rondelle large

Réalisés en acier, ils sont synonymes d’une entraxe et d’une distance aux bords faible.

  • Modèles W-FAZ/A4

Ils se démarquent par une profondeur d’ancrage réduite et sont conçus en acier inoxydable A4.

  • Modèles W-FAZ/S avec rondelle longue en U

Ces goujons sont pensés pour les constructions en bois.


Nouveauté en vidéo : goujon d'ancrage W-FAZ Béton fissuré et non-fissuré


Critères pour choisir un goujon d’ancrage Würth

Le choix d’un goujon d’ancrage Würth se fait selon la charge à reprendre, l’environnement, la nature du support, l’épaisseur de la pièce à fixer et le type d’application envisagé.


1. Définir le diamètre et la longueur

  • Le diamètre du goujon dépend du diamètre du trou à percer dans la pièce à fixer. Plus le diamètre est élevé, plus la résistance à l’arrachement et au cisaillement est importante.
  • La longueur du goujon doit être choisie en fonction :
  • de l’épaisseur de la pièce à fixer,
  • du diamètre de l’ancrage,
  • de la profondeur d’ancrage nécessaire,
  • de l’épaisseur de la dalle en béton.
  • Règle pratique : la longueur du goujon doit être au moins deux fois supérieure à l’épaisseur de la pièce à fixer, avec une marge supplémentaire pour l’écrou.


2. Prendre en compte l’environnement

  • Intérieur sec (CRC I) : acier zingué suffisant.
  • Extérieur ou milieu humide (CRC II/III) : privilégier l’inox A2 (CRC II) ou A4.
  • Milieux très agressifs (CRC IV) : choisir des versions spécifiques haute résistance à la corrosion.


  • 3. Adapter le type de goujon à l’application
  • W-FA : pour béton non fissuré, applications polyvalentes, existe en acier zingué, galvanisé, inox A2/A4, avec rondelle large pour éléments bois.
  • W-FAZ : pour béton fissuré et non fissuré, disponible en acier zingué, inox A4, inox HCR, homologué pour des applications structurelles et sécuritaires.
  • W-FAZ/S : version avec rondelle large, idéale pour la fixation d’éléments bois sur béton.


4. Respecter les distances et la mise en œuvre

  • Le diamètre du perçage doit correspondre à celui du goujon.
  • Respecter une distance minimale de 20 cm entre la fixation et toute fissure ou arrête du support.
  • Le filetage ne doit pas dépasser de plus de 3 à 4 mm après pose.


5. 3 derniers conseils pratiques

  • Pour des charges lourdes ou des environnements agressifs, privilégier les modèles adaptés (gros diamètre, inox, homologation spécifique).
  • Respecter les recommandations de mise en œuvre pour garantir la sécurité et la durabilité de la fixation..
  • Homologations : Vérifier la conformité (ETA/ATE) et, si besoin, la résistance au feu (norme DIN 4102-2:1977-09).


Principaux modèles de goujons d’ancrage Würth

Nom du modèle Matière / Finition Homologation Type de filetage Applications principales
W-FA acier zingué
(petite/grande rondelle)
Acier, zinc ou galvanisé à chaud ETA-02/0001 Métrique Béton non-fissuré, polyvalent, éléments bois (rondelle large)
W-FA inox A2 / A4 Acier inoxydable A2 ou A4 ETA-02/0001 Métrique Milieux humides, extérieurs, béton non-fissuré
W-FAZ acier zingué Acier zingué ETA-99/0011 Métrique Béton fissuré et non-fissuré, montage traversant
W-FAZ inox A4 / HCR / PRO Acier inoxydable A4 / HCR (haute résistance à la corrosion) ATE-20/0229 Métrique Milieux très agressifs, charges élevées
W-FAZ/S spéciale bois Acier zingué, rondelle large ETA-99/0011 Métrique Fixation éléments bois sur béton
W-FAZ-IG filetage femelle Acier ou inox A4 - Métrique (interne) Montage préalable, montage traversant