CHEVILLE À EXPANSION M10
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 42 Cheville à expansion M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Polyamide - PA,..., de diamètres variables, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 60 mm, 80 mm, 100 mm,....
La cheville à expansion M10 se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreuses applications dans le domaine de la construction et de la rénovation. Conçue pour offrir une fixation solide et durable, la cheville à expansion M10 s’adapte parfaitement à divers matériaux, tels que le béton, la brique ou la pierre. Son mécanisme d’expansion assure une répartition uniforme de la charge, augmentant ainsi la sécurité et la fiabilité de l’installation. Que ce soit pour fixer des cadres, des supports ou des éléments structuraux, la cheville à expansion M10 est la solution idéale, combinant facilité d'installation et performance. Sa capacité à résister à des charges lourdes en fait également un choix pertinent pour les projets exigeant une grande résistance mécanique.
