CHEVILLE CHIMIQUE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 cheville chimique pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses bases chimiques : Vinylester, sans styrène, Epoxy pure, sans styrène, Polyester bi-composant,..., de différents contenus : 420 ml, 300 ml, 280 ml,..., et couleurs.
Cheville chimique : garantissez un scellement sécurisé et durable dans le béton
Une cheville chimique, ou scellement chimique, est un système de fixation utilisé dans le bâtiment et l'ingénierie pour ancrer des éléments dans des matériaux solides tels que le béton ou la maçonnerie. Elle consiste en une résine époxy ou polyester injectée dans un trou pré-percé, où une tige filetée ou un autre élément de fixation est ensuite inséré. Ce procédé assure une adhérence et une résistance accrues par rapport aux chevilles mécaniques, permettant de supporter des charges lourdes et d'offrir une durabilité améliorée dans des conditions exigeantes.
Les points forts des chevilles chimiques
Les chevilles chimiques offrent une fixation extrêmement solide et durable, idéale pour les applications exigeantes. Leur capacité à s'adapter à divers matériaux de construction, tels que le béton, la brique ou la pierre, les rend polyvalentes. Elles permettent une répartition uniforme des charges, minimisant ainsi les risques de fissuration ou de dommages aux matériaux environnants. De plus, elles sont résistantes aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes, garantissant une longévité accrue.
Les caractéristiques importantes des chevilles chimiques
Les chevilles chimiques se distinguent par leur composition à base de résines synthétiques, souvent en polyester ou en époxy, qui assurent une adhérence optimale. Elles sont disponibles dans des contenants en cartouches de 150 à 580ml, pour s'adapter à différents besoins. Les couleurs varient selon le type de résine utilisée, généralement gris ou transparent. Elles respectent les normes européennes de sécurité et de résistance, telles que l'ETA (European Technical Assessment), garantissant leur fiabilité. Certaines formules sont conçues pour une utilisation dans des environnements humides ou sous-marins, offrant une performance exceptionnelle même dans les conditions les plus difficiles.
Les domaines d'applications courants des chevilles chimiques
Les chevilles chimiques sont couramment utilisées dans le secteur de la construction pour la fixation de structures métalliques, de garde-corps, de machines industrielles et d'équipements lourds. Elles sont également essentielles dans les travaux de rénovation pour renforcer les structures existantes. Dans le secteur de l'infrastructure, elles servent à la fixation d'éléments de ponts ou de tunnels. Elles sont également employées dans l'industrie pétrochimique pour des installations nécessitant une résistance chimique élevée.
Les conseils d'utilisation des chevilles chimiques
Pour garantir une fixation optimale, il est crucial de respecter les temps de durcissement indiqués par le fabricant. Assurez-vous que le trou de perçage est propre et exempt de poussière avant l'injection de la résine. Utilisez un pistolet applicateur pour une distribution uniforme du produit. Vérifiez que les conditions de température ambiante sont conformes aux recommandations pour éviter tout impact sur les performances du scellement.