COULISSE TIROIR 550 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 coulisse tiroir 550 mm pour professionnels. Vous retrouverez des coulisses et glissières de tiroirs de différentes matières : Acier, Acier / plastique et finitions : Zingué, Revêtement époxy, longueurs : 450 mm, 500 mm, 550 mm,..., capacités de charge : 30 kg, 40 kg, 50 kg,... et types de coulisses : Sortie totale, Coulisse à sortie partielle.
Filter

La coulisse de tiroir de 550 mm est un composant essentiel pour la fabrication et la rénovation de mobilier, offrant une solution robuste et pratique pour le mouvement des tiroirs. Adaptée à une variété de meubles, qu'il s'agisse de bureaux, de cuisines ou d'armoires, cette coulisse garantit une ouverture et une fermeture douces et silencieuses, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. Sa longueur de 550 mm permet de répondre à des besoins spécifiques en matière de dimension, offrant ainsi une grande flexibilité dans la conception des espaces de rangement. De plus, la coulisse de tiroir de 550 mm est conçue pour supporter un poids considérable, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une capacité de charge élevée, comme les tiroirs de fichiers ou les grands tiroirs de cuisine. Son installation est généralement simple, permettant ainsi aux professionnels d'améliorer facilement la fonctionnalité de leurs meubles.