FORET BÉTON SDS DE LONGUEUR 300 MM (30 CM)

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 Foret béton SDS de longueur 300 mm (30 cm) pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres et longueurs : 350 mm, 450 mm, 600 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Convient pour SDS-max, Queue cylindrique.
Filter

Le foret béton 30cm est un outil de coupe pour les professionnels de la construction et de la rénovation. Conçu spécifiquement pour percer dans le béton, ce foret offre une robustesse et une longévité exceptionnelles. Grâce à sa longueur de 30cm, il permet d'atteindre facilement des zones profondes, facilitant ainsi le travail sur des structures épaisses. Le foret béton 30cm est aussi adapté à diverses applications, allant de la création de passages pour les installations électriques et de plomberie jusqu'à la fixation de cadres et d'ancrages dans le béton. Sa performance et sa précision en font un choix privilégié dans le domaine de la construction et la rénovation, garantissant des résultats professionnels et durables.