GOUJON D'ANCRAGE MUR EN PIERRE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 goujon d'ancrage mur en pierre pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable, Acier inoxydable A4,..., de différentes longueurs : 125 mm, 90 mm, 95 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm, 10 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage pour mur en pierre se distingue par sa robustesse et sa capacité à fixer solidement des éléments dans des structures pierreuses avec une grande fiabilité. Ce type de goujon est spécialement conçu pour offrir une adhérence optimale dans les matériaux difficiles tels que la pierre, ce qui le rend idéal pour des applications variées dans la construction et la rénovation de bâtiments historiques ou de patrimoine. Le goujon d'ancrage pour mur en pierre trouve son utilité dans la fixation d'éléments structurels, la sécurisation de façades ou encore l'installation d'équipements lourds nécessitant une fixation durable et résistante. Son intégration dans les projets de construction assure non seulement une solidité à toute épreuve mais également une adaptabilité à des contextes exigeants où la préservation de l'intégrité du mur en pierre est primordiale.