SIÈGE D'ATELIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Siège d'atelier pour professionnels.
Filter


Les sièges d'atelier proposés par Würth sont conçus pour offrir un confort optimal et une ergonomie adaptée aux besoins des professionnels. Ces sièges sont fabriqués avec des matériaux de qualité, résistants à l'usure et aux salissures. Ils sont équipés de roulettes pivotantes, de réglages de hauteur et d'inclinaison, et de supports lombaires et cervicaux. Les sièges d'atelier Würth sont disponibles en plusieurs modèles, couleurs et dimensions, pour s'adapter à tous les espaces de travail. Que vous soyez mécanicien, électricien, menuisier ou peintre, vous trouverez chez Würth le siège d'atelier qui vous convient.

Questions fréquentes

Critères techniques pour choisir un siège d’atelier

Quels réglages sont essentiels pour un siège d’atelier professionnel ?

Un siège d’atelier professionnel doit proposer au minimum un réglage en hauteur de l’assise via vérin à gaz, réglage de l’inclinaison du dossier, et un mécanisme de contact permanent entre assise et dossier. Pour certains modèles, prévoir aussi un réglage en profondeur de l’assise et un dossier ajustable verticalement pour un soutien lombaire optimal. Ces fonctions favorisent une posture de travail stable et réduisent la fatigue musculaire.

Quelle plage de hauteur d’assise choisir selon le poste de travail ?

La plage de hauteur d’assise doit couvrir les différents niveaux requis : pour les postes bas, privilégier des assises allant de ~400 à ~600 mm ; pour les postes debout ou mixtes, opter pour des modèles assis-debout avec une plage pouvant atteindre ~800-900 mm. Cela garantit que l’opérateur puisse ajuster la hauteur pour que ses pieds reposent à plat ou que ses jambes soient légèrement fléchies, assurant un bon équilibre.

Quel type de piètement choisir pour un usage intensif ?

Éviter les bases fragiles. Un piètement 5 branches en acier ou en aluminium moulé sous pression, avec bords de protection ou revêtement en poudre est recommandé. Pour les sols durs, les roulettes auto-freinées ou patins protecteurs limitent les glissements et l’usure du sol. Assurez-vous également que le diamètre de la base soit assez large pour offrir stabilité, typiquement autour de Ø 560-650 mm pour les chaises hautes.

Quel matériau privilégier pour l’assise et le dossier dans un atelier ?

Les assises en mousse PU (polyuréthane) ou mousse PUR Soft offrent confort et durabilité. Le dossier peut être recouvert de cuir synthétique conducteur (pour les environnements ESD), tissu résistant ou PVC lavable selon les contraintes. En salle blanche ou zones sensibles, les surfaces doivent être lavables et compatibles avec les désinfectants, avec matériaux résistants aux agents chimiques.

Assise fixe ou dynamique : lequel est le plus adapté ?

Une assise dynamique ou asynchrone (avec inclinaison de l’assise et du dossier) permet de varier les angles pendant la journée, réduisant les tensions. Le mécanisme de contact permanent garantit que le dossier suive l’assise, maintenant un soutien même pendant les mouvements. Une assise fixe peut suffire aux tâches statiques, mais l’usage prolongé réclame des mouvements.

Ergonomie et santé en atelier

Comment un siège d’atelier peut-il prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS) ?

Un siège bien réglé maintient la colonne vertébrale dans une position neutre. La hauteur permet de poser les pieds à plat, les cuisses parallèles au sol. Le dossier ajustable maintient les lombaires ; l’assise avec bord arrondi réduit la pression sous les cuisses. Les accoudoirs (lorsqu’ils sont disponibles) peuvent soulager les épaules. L’alternance des positions assise/debout, avec sièges assis-debout, réduit la statique prolongée, facteur aggravant des TMS.

Quelle importance d’avoir un repose-pieds intégré ou réglable ?

Lorsque la hauteur d’assise est élevée, un repose-pieds stabilise les jambes, réduit la pression sur les cuisses et améliore la circulation sanguine. Il aide également à soulager le bas du dos pour les postes qui imposent de longues périodes en hauteur ou assis-debout, en maintenant la posture recommandée.

Quelles normes de sécurité ou de qualité vérifier pour un siège d’atelier ?

Rechercher des sièges conformes aux normes nationales ou internationales telles que NF (ex : NF D65-761 pour sièges techniques) ou EN compatibles, ainsi que des tests de capacité de charge (120 kg typiquement pour usage intensif). Pour zones ESD ou salles blanches, certification ISO 5 ou normes anti-décharge électrostatique, et matériaux résistants aux nettoyages et désinfection.

Maintenance, nettoyage et durabilité

Comment entretenir les surfaces d’assise dans un atelier ?

Utiliser des matériaux résistants à l’eau, solvants légers ou agents désinfectants selon les usages. Mousses recouvertes de revêtement lavable, cuir synthétique ou PVC facilitent l’entretien. Éviter produits abrasifs qui abîment les surfaces. Nettoyage régulier des roulettes et vérification des mécanismes pour garantir fluidité et éviter l’accumulation de poussières ou copeaux.

Quels composants nécessitent des contrôles réguliers ?

Inspecter le vérin à gaz : absence de jeu, bon maintien de la hauteur, aucune descente inexpliquée. Vérifier le mécanisme d’inclinaison — leviers, charnières — pour éviter affaissement. Contrôler le piètement — absence de fissures sur métal galvanisé ou acier zingué, boulonnage serré. Sur roulettes : roulement fluide, bornes anti-roulement opérationnelles.

Comment prolonger la durée de vie d’un siège d’atelier ?

Utiliser le siège dans la plage de charge recommandée, le nettoyer régulièrement, éviter usage excessif en extérieur ou contact chimique non prévu. Protéger les surfaces si projection d’huile, acide ou solvants. Lubrifier ponctuellement les parties mobiles et maintenir les roulettes ou patins adaptés à la surface de travail pour éviter abrasion excessive.

Choix selon usage spécifique

Quel siège pour poste à bord d’atelier ou sous-véhicule ?

Dans de tels cas, opter pour un siège bas ou un tabouret pivotant à hauteur réglable dans une plage basse (≈ 400-600 mm). Assise compacte, dossier bas pour ne pas gêner les mouvements. Piètement robuste avec base étoile étroite pour accéder aux zones confinées.

Quel modèle recommander pour ateliers ESD ou salles propres ?

Choisir un siège avec surfaces conductrices (cuir synthétique conducteur), roulettes ou patins conducteurs, normes ESD certifiées. Les assises et dossiers doivent être lavables, résistants désinfectants, et la structure dotée de composants chromés ou traités pour limiter la corrosion.

Quand choisir un siège assis-debout ?

Lorsque l’activité alterne entre position assise et debout ou que le poste de travail impose des hauteurs variables (ligne de bobinage, montage, contrôle qualité…). Le siège assis-debout permet d’ajuster l’assise sur une large plage de hauteur (par exemple 420-840 mm ou plus) tout en maintenant confort et soutien lombaire, stimulant une posture plus dynamique.

Comment évaluer la résistance d’un siège d’atelier ?

Vérifier la capacité de charge (objectif typique ≥ 120 kg pour usage industriel), la robustesse des matériaux (acier galvanisé ou zingué pour parties structurelles, aluminium moulé pour piètement hautes performances), la qualité des mousses (densité, résilience). Examiner l’épaisseur des surfaces déformables et tester les soudures ou rivetages visibles sur le châssis.

Aspects pratiques d’usage

Les roulettes ou les patins : que choisir selon le sol ?

Pour sol dur (béton, carrelage), privilégier roulettes dures ou patins résistants pour éviter marques ou glissements. Sur sol souple ou moquettes techniques : roulettes souples ou auto-freinées. Le diamètre des roulettes importe pour franchir obstacles ou plaques d’égout, minimum ≈ Ø 50-75 mm selon modèle.

Peut-on utiliser un siège atelier en environnement humide ou exposé à des liquides ?

Oui, si les composants exposés sont durables : structure en acier galvanisé ou zingué, revêtement imperméable ou lavable, mousses fermées ou traitées, pièces en plastique résistant. Éviter accumulation d’eau sous assise ou entrejet autour des vérins, nettoyage rapide après éclaboussure pour prévenir corrosion ou détérioration prématurée.